住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
溝入れ突切り用
幅(mm)
13
全長(mm)
120
高さ(mm)
19
JIS規格
43型
メーカー従来品番
43-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887147
43-2
ST20E
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887156
43-2
ST30E
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887165
43-2
ST10P
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887174
43-2
U2
¥
3,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887192
43-2
H2
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887201
43-2
H1
¥
3,190
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887217
43-2
G10E
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887183
Feb-43
A40
¥
3,190
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください