住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手内径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
160
高さ(mm)
16
JIS規格
47型
メーカー従来品番
47-2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887445
47-2
ST20E
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887454
47-2
ST10P
¥
3,060
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887463
47-2
G10E
¥
3,060
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください