ロー付けバイト

ロー付けバイト - 住友電工ハードメタル
形状右勝手内径削り用幅(mm)19JIS規格47型メーカー従来品番47-3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588747247-3ST20E
3,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588749747-3G10E
3,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887481Mar-47ST10P
3,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする