住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手内径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
230
高さ(mm)
25
JIS規格
47型
メーカー従来品番
47-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887524
47-4
G10E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887506
Apr-47
ST20E
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887515
Apr-47
ST10P
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください