住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
材質
ST20E
形状
右勝手外径ねじ切り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887533
49-1
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください