住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径ねじ切り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-2
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887542
49-2
ST20E
¥
3,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887567
49-2
G10E
¥
2,770
取扱い終了
05887551
Feb-49
ST10P
¥
2,770
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください