住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手外径ねじ切り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-3
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887576
49-3
ST20E
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887585
49-3
ST30E
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887603
49-3
U2
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887612
49-3
G10E
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05887594
49-3
ST10P
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください