住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
全長(mm)
160
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
形状
右勝手外径ねじ切り用
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-4
内容量
1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887621
49-4
ST20E
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887637
49-4
ST30E
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887646
49-4
ST10P
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887655
49-4
U2
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887664
49-4
G10E
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください