住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手内径ねじ切り用
幅(mm)
13
全長(mm)
140
高さ(mm)
13
JIS規格
51型
メーカー従来品番
51-1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887673
51-1
ST20E
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
05887691
51-1
G10E
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887682
Jan-51
ST10P
¥
2,540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください