住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
材質
ST20E
形状
右勝手内径ねじ切り用
JIS規格
51型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887743
51-4
230
25
25
¥
5,390
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887707
51-2
160
16
16
¥
3,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください