住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
形状
右勝手内径ねじ切り用
幅(mm)
19
全長(mm)
190
高さ(mm)
19
JIS規格
51型
メーカー従来品番
51-3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05887716
51-3
ST20E
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887734
51-3
G10E
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05887725
51-3
U2
¥
3,980
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください