住友電工ハードメタル
チップ CPMT-US
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05889405
CPMT060204N-US A30
6.4
2.38
0.4
A30
6.35
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
05889414
CPMT060204N-US G10E
6.4
2.38
0.4
G10E
6.35
¥
7,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
41297794
CPMT060204N-US AC630M
6.4
2.38
0.4
AC630M
6.35
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
41298144
CPMT080308N-US AC630M
8
3.18
0.8
AC630M
7.94
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41298695
CPMT09T308N-US AC630M
9.7
3.97
0.8
AC630M
9.525
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください