住友電工ハードメタル
チップ RCMX-RP
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
形状
円形
内接円直径(Φmm)
16
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05899284
RCMX1606M0N-RP A30
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
05899241
RCMX1606M0N-RP
¥
16,600
取扱い終了
05899257
RCMX1606M0N-RP
¥
16,600
取扱い終了
05899266
RCMX1606M0N-RP
¥
16,600
取扱い終了
05899275
RCMX1606M0N-RP
¥
16,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください