チップ SNGA

チップ SNGA - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05901847SNGA120404 G10E0.4
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05933453SNGA120404 NB100C0.4
24,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05901856SNGA120408 G10E0.8
19,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05933462SNGA120408 NB100C0.8
24,300
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
05901892SNGA120412 G10E1.2
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05933471SNGA120412 NB100C1.2
24,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05901874SNGA1204080.8
13,400
取扱い終了
05901883SNGA1204121.2
14,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする