住友電工ハードメタル
チップ SNMN
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05906153
SNMN120408 A30
0.8
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05906162
SNMN120408 G10E
0.8
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
05906171
SNMN120408 ST10P
0.8
¥
13,100
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05906187
SNMN120408 ST20E
0.8
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05906275
SNMN120412 A30
1.2
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
05906284
SNMN120412 G10E
1.2
¥
13,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
05906266
SNMN120412 T250A
1.2
¥
12,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
05906101
SNMN120408
0.8
¥
12,100
取扱い終了
05906074
SNMN120408
0.8
¥
12,100
取扱い終了
05906083
SNMN120408
0.8
¥
12,100
取扱い終了
05906092
SNMN120408
0.8
¥
12,100
取扱い終了
05906117
SNMN120408
0.8
¥
11,000
取扱い終了
05906144
SNMN120408
0.8
¥
9,200
取扱い終了
05933663
SNMN120408
0.8
¥
12,700
取扱い終了
05933672
SNMN120408
0.8
¥
12,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05906196
SNMN120412
1.2
¥
12,100
取扱い終了
05906205
SNMN120412
1.2
¥
11,000
取扱い終了
05906214
SNMN120412
1.2
¥
12,100
取扱い終了
05906223
SNMN120412
1.2
¥
12,100
取扱い終了
05906232
SNMN120412
1.2
¥
12,100
取扱い終了
05906241
SNMN120412
1.2
¥
11,000
取扱い終了
05933681
SNMN120412
1.2
¥
12,700
取扱い終了
05933697
SNMN120412
1.2
¥
12,800
取扱い終了
05906302
SNMN120416
1.6
¥
12,100
取扱い終了
05906311
SNMN120416
1.6
¥
11,000
取扱い終了
05906327
SNMN120416
1.6
¥
12,100
取扱い終了
05906336
SNMN120416
1.6
¥
12,100
取扱い終了
05933706
SNMN120416
1.6
¥
12,700
取扱い終了
05933715
SNMN120416
1.6
¥
12,800
取扱い終了
05906354
SNMN120420
2
¥
12,100
取扱い終了
05933724
SNMN120420
2
¥
12,700
取扱い終了
05933733
SNMN120420
2
¥
12,800
取扱い終了
05906363
SNMN120424
2.4
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください