曜日別特売

チップ SPMT

チップ SPMT - 住友電工ハードメタル

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質ACZ330形状正方形90°寸法A(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15メーカー従来品番SPMT120408穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05908786SPMT120408 ACZ330
19,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする