住友電工ハードメタル
チップ TEGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
20
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
等級
G級
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05910387
TEGN160302 H1
0.2
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05910396
TEGN160304 H1
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
05910414
TEGN160308
0.8
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください