住友電工ハードメタル
チップ TNGA
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933767
TNGA160404 NB100C
0.4
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
05915366
TNGA160408 G10E
0.8
¥
16,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
05915375
TNGA160408 H1
0.8
¥
16,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
05933776
TNGA160408 NB90S
0.8
¥
13,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
05933785
TNGA160408 NB100C
0.8
¥
22,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
05915402
TNGA160412 G10E
1.2
¥
16,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
05915332
TNGA160404 H1
0.4
¥
16,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
05915305
TNGA160404
0.4
¥
15,500
取扱い終了
05915314
TNGA160404
0.4
¥
11,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05915357
TNGA160408
0.8
¥
11,900
取扱い終了
05915384
TNGA160408
0.8
¥
10,800
取扱い終了
05933794
TNGA160412
1.2
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください