住友電工ハードメタル
チップ TNGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05933803
TNGN160404 NB90S
0.4
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
05917502
TNGN160408 G10E
0.8
¥
16,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
05933821
TNGN160408 NB90S
0.8
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
05933846
TNGN160412 NB90S
1.2
¥
13,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
05917484
TNGN160404
0.4
¥
11,900
取扱い終了
05917527
TNGN160408
0.8
¥
10,800
取扱い終了
05933812
TNGN160408 WX120
0.8
¥
36,900
取扱い終了
05933837
TNGN160412 WX120
1.2
¥
36,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください