チップ TNMA

チップ TNMA - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05917712TNMA160412 G10E1.2
9,700
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
05917554TNMA1604040.4
9,800
取扱い終了
05917563TNMA1604040.4
8,900
取扱い終了
05917572TNMA1604040.4
9,800
取扱い終了
05917581TNMA1604040.4
9,800
取扱い終了
05917606TNMA1604040.4
6,800
取扱い終了
05917685TNMA1604121.2
9,800
取扱い終了
05917703TNMA1604121.2
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05933882TNMA1604121.2
11,100
取扱い終了
05917721TNMA1604161.6
9,800
取扱い終了
05917737TNMA1604161.6
8,900
取扱い終了
05917746TNMA1604161.6
9,800
取扱い終了
05917755TNMA1604161.6
6,800
取扱い終了
05933907TNMA1604161.6
11,100
取扱い終了
05917773TNMA1604202
8,900
取扱い終了
05917782TNMA1604202
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする