住友電工ハードメタル
チップ TNMA
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05917825
TNMA220408 G10E
0.8
¥
15,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
05917791
TNMA220408
0.8
¥
14,200
取扱い終了
05917816
TNMA220408
0.8
¥
14,200
取扱い終了
05917834
TNMA220412
1.2
¥
14,200
取扱い終了
05917852
TNMA220412
1.2
¥
14,200
取扱い終了
05917877
TNMA220416
1.6
¥
14,200
取扱い終了
05917886
TNMA220416
1.6
¥
12,900
取扱い終了
05917895
TNMA220416
1.6
¥
14,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください