曜日別特売

チップ TNMN

チップ TNMN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05921894TNMN160404 G10E0.4
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
05921937TNMN160408 G10E0.8
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
05921955TNMN160408 ST20E0.8
10,700
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
05921903TNMN1604080.8
9,700
取扱い終了
05921912TNMN1604080.8
8,800
取扱い終了
05921921TNMN1604080.8
9,700
取扱い終了
05933943TNMN1604080.8
11,100
取扱い終了
05921964TNMN1604121.2
9,700
取扱い終了
05921982TNMN1604121.2
9,700
取扱い終了
05933961TNMN1604121.2
11,100
取扱い終了
05933977TNMN1604121.2
11,600
取扱い終了
05922007TNMN1604161.6
9,700
取扱い終了
05922025TNMN1604161.6
9,700
取扱い終了
05933995TNMN1604161.6
11,600
取扱い終了
05934013TNMN1604202
11,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする