曜日別特売

チップ TNMN

チップ TNMN - 住友電工ハードメタル

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05922034TNMN220408 A30220.8A3012.7
15,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41337624TNMN220408 ST10P220.8ST10P12.7
15,500
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41337563TNMN160408 AC420K16.50.8AC420K9.525
13,800
取扱い終了
返品不可
41337572TNMN16040816.50.8AC410K9.525
9,700
取扱い終了
41337581TNMN160412 AC420K16.51.2AC420K9.525
13,800
取扱い終了
返品不可
41337597TNMN16041216.51.2AC410K9.525
9,700
取扱い終了
41337606TNMN160416 AC420K16.51.6AC420K9.525
13,800
取扱い終了
返品不可
41337615TNMN16041616.51.6AC410K9.525
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする