住友電工ハードメタル
チップ TPGN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05922594
TPGN110302 H1
0.2
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05922655
TPGN110304 G10E
0.4
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
05922664
TPGN110304 H1
0.4
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
05934022
TPGN110304 NB90S
0.4
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
05934031
TPGN110304 NB100C
0.4
¥
19,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
05922707
TPGN110308 G10E
0.8
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
05922716
TPGN110308 H1
0.8
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
05934047
TPGN110308 NB90S
0.8
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
05922576
TPGN110302
0.2
¥
9,800
取扱い終了
05922585
TPGN110302
0.2
¥
9,800
取扱い終了
05922603
TPGN110304
0.4
¥
12,800
取扱い終了
05922612
TPGN110304
0.4
¥
9,800
取扱い終了
05922621
TPGN110304
0.4
¥
9,800
取扱い終了
05922637
TPGN110304
0.4
¥
9,800
取扱い終了
05922646
TPGN110304
0.4
¥
9,800
取扱い終了
05922673
TPGN110308
0.8
¥
9,800
取扱い終了
05922682
TPGN110308
0.8
¥
9,800
取扱い終了
05922691
TPGN110308
0.8
¥
9,800
取扱い終了
05922725
TPGN110312
1.2
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください