住友電工ハードメタル
チップ TPGN
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全23種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05922761
TPGN160302 G10E
0.2
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05922822
TPGN160304 G10E
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
05922831
TPGN160304 H1
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
05934056
TPGN160304 NB90S
0.4
¥
16,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
05934065
TPGN160304 NB100C
0.4
¥
26,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
05922847
TPGN160304 ST20E
0.4
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05922917
TPGN160308 G10E
0.8
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05922926
TPGN160308 H1
0.8
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
05934074
TPGN160308 NB90S
0.8
¥
16,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
05934083
TPGN160308 NB100C
0.8
¥
26,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
05922935
TPGN160308 ST20E
0.8
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05922953
TPGN160312 G10E
1.2
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05922743
TPGN160302
0.2
¥
12,500
取扱い終了
05922777
TPGN160304
0.4
¥
16,400
取扱い終了
05922786
TPGN160304
0.4
¥
12,500
取扱い終了
05922795
TPGN160304
0.4
¥
12,500
取扱い終了
05922804
TPGN160304
0.4
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05922856
TPGN160308
0.8
¥
16,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05922865
TPGN160308
0.8
¥
12,500
取扱い終了
05922874
TPGN160308
0.8
¥
12,500
取扱い終了
05922883
TPGN160308
0.8
¥
12,500
取扱い終了
05922892
TPGN160308
0.8
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05922944
TPGN160312
1.2
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください