チップ TPGN

チップ TPGN - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)22逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°等級G級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05922987TPGN220404 G10E0.40.4TPG431G10E
28,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
05911866TPGN220408 G10E0.80.8TPG432G10E
28,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05922996TPGN2204080.80.8TPG432EH10Z
27,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする