住友電工ハードメタル
チップ TPMN
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925507
TPMN110304 A30
0.4
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
05925516
TPMN110304 G10E
0.4
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
05925552
TPMN110308 A30
0.8
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
05925561
TPMN110308 G10E
0.8
¥
7,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
05925473
TPMN110304
0.4
¥
6,600
取扱い終了
05925482
TPMN110304
0.4
¥
6,600
取扱い終了
05925491
TPMN110304
0.4
¥
6,600
取扱い終了
05925534
TPMN110308
0.8
¥
6,600
取扱い終了
05925543
TPMN110308
0.8
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください