曜日別特売

チップ TPMN

チップ TPMN - 住友電工ハードメタルチップ TPMN - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05925604TPMN160304 A3016.53.180.49.525
9,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
05925613TPMN160304 G10E16.53.180.49.525
9,300
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
05925622TPMN160304 ST10P16.53.180.49.525
9,300
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
05925631TPMN160304 ST20E16.53.180.49.525
9,300
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
05925701TPMN160308 A3016.53.180.89.525
9,300
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
05925717TPMN160308 G10E16.53.180.89.525
9,300
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
05925735TPMN160308 ST20E16.53.180.89.525
9,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
05925762TPMN160312 A3016.53.181.29.525
9,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41340625TPMN110304 AC420K113.180.46.35
9,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
41340643TPMN110304 AC510U113.180.46.35
9,400
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
41340652TPMN110308 AC420K113.180.86.35
9,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
41340677TPMN110308 AC510U113.180.86.35
9,400
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41340704TPMN160304 AC510U16.53.180.49.525
11,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
41340731TPMN160308 AC510U16.53.180.89.525
11,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41340747TPMN160308 T1500A16.53.180.89.525
9,100
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
41340774TPMN160312 G10E16.53.181.29.525
9,300
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41340783TPMN220404 ST10P224.760.412.7
15,700
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
41340792TPMN220408 AC510U224.760.812.7
20,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41340801TPMN220408 T1500A224.760.812.7
15,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
41340817TPMN220412 AC510U224.761.212.7
20,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
41340826TPMN220416 ST20E224.761.612.7
15,700
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
41340756TPMN160312 AC420K16.53.181.29.525
11,900
取扱い終了
返品不可
05925577TPMN16030416.53.180.49.525
8,400
取扱い終了
05925586TPMN16030416.53.180.49.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925595TPMN16030416.53.180.49.525
8,400
取扱い終了
05925647TPMN16030816.53.180.89.525
8,400
取扱い終了
05925656TPMN16030816.53.180.89.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925665TPMN16030816.53.180.89.525
8,400
取扱い終了
05925674TPMN16030816.53.180.89.525
6,500
取扱い終了
05925683TPMN16030816.53.180.89.525
6,500
取扱い終了
05925692TPMN16030816.53.180.89.525
6,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925726TPMN16030816.53.180.89.525
6,500
取扱い終了
05925744TPMN16031216.53.181.29.525
8,400
取扱い終了
05925753TPMN16031216.53.181.29.525
8,400
取扱い終了
41340634TPMN110304113.180.46.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340661TPMN110308113.180.86.35
6,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340686TPMN160304 AC420K16.53.180.49.525
11,900
取扱い終了
返品不可
41340695TPMN16030416.53.180.49.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340713TPMN160308 AC420K16.53.180.89.525
11,900
取扱い終了
返品不可
41340722TPMN16030816.53.180.89.525
8,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41340765TPMN16031216.53.181.29.525
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41340756TPMN160312 AC420K64316641TPMN160312 AC4125KTPMN160312 AC420K スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64316641スローアウェイチップ住友電工ハードメタル1セット(10個)
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする