住友電工ハードメタル
チップ TPMN
切刃長さ(mm)
22
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05925787
TPMN220404 A30
0.4
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05925796
TPMN220404 G10E
0.4
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05925857
TPMN220408 A30
0.8
¥
15,700
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
05925866
TPMN220408 G10E
0.8
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05925875
TPMN220408 ST20E
0.8
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
05925893
TPMN220412 A30
1.2
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
05925902
TPMN220412 G10E
1.2
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05925911
TPMN220416 A30
1.6
¥
15,700
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
05925814
TPMN220408
0.8
¥
14,400
取扱い終了
05925823
TPMN220408
0.8
¥
11,100
取扱い終了
05925832
TPMN220408
0.8
¥
11,100
取扱い終了
05925841
TPMN220408
0.8
¥
11,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05925884
TPMN220412
1.2
¥
14,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください