曜日別特売

チップ NF-CNMX

チップ NF-CNMX - 住友電工ハードメタル

材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。

用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200形状菱形80°逃げ角(度)0穴の形状特殊チップブレーカ特殊内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05955887NF-CNMX430(DA2200)NF-CNMX120402
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955896NF-CNMX431(DA2200)NF-CNMX120404
11,300
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955905NF-CNMX432(DA2200)NF-CNMX120408
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955914NF-CNMX433(DA2200)NF-CNMX120412
11,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする