住友電工ハードメタル
チップ NU-DCMM
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA150
形状
菱形55°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05955004
NU-DCMM3T0L-DM(DA150)
NU-DCMT11T302L-DM
¥
7,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
05954986
NU-DCMM3T0R-DM(DA150)
NU-DCMT11T302R-DM
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05955013
NU-DCMM3T1L-DM(DA150)
NU-DCMT11T304L-DM
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954995
NU-DCMM3T1R-DM(DA150)
NU-DCMT11T304R-DM
¥
7,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください