曜日別特売

チップ NU-TPMR

チップ NU-TPMR - 住友電工ハードメタル

材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工
超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150形状正三角形逃げ角(度)11穴の形状無しチップブレーカ片面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05954916NU-TPMR221L-DM(DA150)NU-TPMR110304L-DM
6,450
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05954907NU-TPMR321L-DM(DA150)NU-TPMR160304L-DM
6,540
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする