住友電工ハードメタル
チップ NU-TPGX
用途
断続切削用(強断続用)
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
メーカー従来品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05948817
NU-TPGX831(BN250)
BN250
NU-TPGW110204
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05952222
NU-TPGX831(BNX10)
BNX10
NU-TPGW110204
¥
4,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949632
NU-TPGX831S(BN250)
BN250
NU-TPGW110204S
¥
3,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください