住友電工ハードメタル
チップ T-NU-TPGX
用途
断続切削用(強断続用)
形状
正三角形
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
T-NU-TPGW110204
穴の形状
特殊
チップブレーカ
特殊
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05952335
T-NU-TPGX831(BNX10)
BNX10
¥
36,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05949054
T-NU-TPGX831(BN250)
BN250
¥
33,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください