曜日別特売

チップ CCMT-FP

チップ CCMT-FP - 住友電工ハードメタルチップ CCMT-FP - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41289446CCMT060202N-FP T1500A6.42.380.26.35
6,900
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
41289796CCMT060208N-FP T1500A6.42.380.86.35
6,900
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
41289893CCMT09T302N-FP T1500A9.73.970.29.525
9,300
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
41289972CCMT09T304N-FP T1500A9.73.970.49.525
9,300
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
41290557CCMT120404N-FP T1500A12.94.760.412.7
14,700
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
41290593CCMT120408N-FP T1500A12.94.760.812.7
14,700
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
05873016CCMT060202N-FP6.42.380.26.35
5,000
取扱い終了
05873086CCMT060204N-FP6.42.380.46.35
5,000
取扱い終了
05873095CCMT060204N-FP6.42.380.46.35
5,000
取扱い終了
05873104CCMT060204N-FP6.42.380.46.35
5,000
取扱い終了
05873253CCMT060208N-FP6.42.380.86.35
5,000
取扱い終了
05873262CCMT060208N-FP6.42.380.86.35
5,000
取扱い終了
05873025CCMT060202N-FP6.42.380.26.35
5,000
取扱い終了
05873454CCMT09T304N-FP9.73.970.49.525
6,100
取扱い終了
05873481CCMT09T304N-FP9.73.970.49.525
6,700
取扱い終了
05873612CCMT09T308N-FP9.73.970.89.525
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする