チップ CCMT-MU

チップ CCMT-MU - 住友電工ハードメタルチップ CCMT-MU - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41290164CCMT09T304N-MU AC630M0.4
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41290173CCMT09T304N-MU AC810P0.4
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41290182CCMT09T304N-MU AC820P0.4
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41290444CCMT09T308N-MU AC630M0.8
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41290453CCMT09T308N-MU AC810P0.8
12,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41290462CCMT09T308N-MU AC820P0.8
12,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
41290471CCMT09T308N-MU AC830P0.8
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
05873497CCMT09T304N-MU0.4
8,800
取扱い終了
05873506CCMT09T304N-MU0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05873655CCMT09T308N-MU0.8
8,800
取扱い終了
05873664CCMT09T308N-MU0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05873673CCMT09T308N-MU0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05873682CCMT09T308N-MU0.8
8,800
取扱い終了
41290137CCMT09T304N-MU AC420K0.4
12,600
取扱い終了
返品不可
41290146CCMT09T304N-MU0.4
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41290155CCMT09T304N-MU0.4
8,800
取扱い終了
41290426CCMT09T308N-MU AC420K0.8
12,600
取扱い終了
返品不可
41290435CCMT09T308N-MU0.8
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする