曜日別特売

チップ CNMG-SU

チップ CNMG-SU - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08217596CNMG120404N-SU AC630M4.760.45.1612.9AC630M
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
05485356CNMG120404N-SU-----
7,000
取扱い終了
05485374CNMG120404N-SU-----
7,700
取扱い終了
05485392CNMG120404N-SU-----
7,700
取扱い終了
05485426CNMG120404N-SU-----
7,700
取扱い終了
05488481CNMG120404N-SU-----
7,700
取扱い終了
05488707CNMG120404N-SU-----
6,900
取扱い終了
05874321CNMG120404N-SU-----
7,000
取扱い終了
05874346CNMG120404N-SU4.760.45.1612.9AC3000
7,700
取扱い終了
05874364CNMG120404N-SU4.760.45.1612.9T2000Z
コーティドサーメット
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
07101272CNMG120404N-SU4.760.45.1612.9T1200A
6,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする