曜日別特売

チップ CNMG-EX

チップ CNMG-EX - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EX - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EX - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08217657CNMG120408N-EX AC630M4.760.85.1612.9AC630M0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
41292081CNMG120404N-EX AC510U----AC510U0.44.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41292097CNMG120404N-EX AC520U----AC520U0.44.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41292106CNMG120404N-EX AC530U----AC530U0.44.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41295012CNMG160612N-EX AC510U----AC510U1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295021CNMG160612N-EX AC520U----AC520U1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295572CNMG190612N-EX AC510U----AC510U1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295581CNMG190612N-EX AC520U----AC520U1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41292867CNMG120408N-EX AC510U----AC510U0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41292876CNMG120408N-EX AC520U----AC520U0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41292885CNMG120408N-EX AC530U----AC530U0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293813CNMG120412N-EX AC510U----AC510U1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293822CNMG120412N-EX AC520U----AC520U1.24.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
41293831CNMG120412N-EX AC530U----AC530U1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
05874766CNMG120408N-EX4.760.85.1612.9EH510Z0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05485882CNMG120408N-EX-----0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
05875572CNMG120412N-EX-----1.24.7612.9
7,700
取扱い終了
05874775CNMG120408N-EX4.760.85.1612.9EH520Z0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
08217736CNMG120408N-EX AC610M4.760.85.1612.9AC610M0.84.7612.9
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05874766CNMG120408N-EX41292867CNMG120408N-EX AC510UCNMG120408N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 41292867チップ CNMG-EX住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05485882CNMG120408N-EX08217657CNMG120408N-EX AC630MCNMG120408N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 08217657チップ CNMG-EX住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました<br>新注文コードよりご注文ください
05875572CNMG120412N-EX08217666CNMG120412N-EX AC630MCNMG120412N-EX チップ CNMG-EX 住友電工ハードメタル 08217666チップ CNMG-EX住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました<br>新注文コードよりご注文ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする