曜日別特売

チップ CNMG-MU

チップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU - 住友電工ハードメタル
(2件のレビュー)
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08217702CNMG120408N-MU AC630M4.760.85.1612.9AC630M0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41294915CNMG160608N-MU AC810P----AC810P0.86.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41294924CNMG160608N-MU AC820P----AC820P0.86.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
41295107CNMG160612N-MU AC510U----AC510U1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41295116CNMG160612N-MU AC520U----AC520U1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295125CNMG160612N-MU AC630M----AC630M1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41295134CNMG160612N-MU AC810P----AC810P1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295143CNMG160612N-MU AC820P----AC820P1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41295152CNMG160612N-MU AC830P----AC830P1.26.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41295344CNMG160616N-MU AC510U----AC510U1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41295353CNMG160616N-MU AC520U----AC520U1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295362CNMG160616N-MU AC630M----AC630M1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295371CNMG160616N-MU AC810P----AC810P1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41295387CNMG160616N-MU AC820P----AC820P1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
41295396CNMG160616N-MU AC830P----AC830P1.66.3516.1
24,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
41295527CNMG190608N-MU AC830P----AC830P0.86.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41295651CNMG190612N-MU AC510U----AC510U1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41295667CNMG190612N-MU AC520U----AC520U1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41295676CNMG190612N-MU AC630M----AC630M1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
41295694CNMG190612N-MU AC810P----AC810P1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295703CNMG190612N-MU AC820P----AC820P1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
41295712CNMG190612N-MU AC830P----AC830P1.26.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
41295931CNMG190616N-MU AC510U----AC510U1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
41295947CNMG190616N-MU AC520U----AC520U1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295956CNMG190616N-MU AC630M----AC630M1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
41295974CNMG190616N-MU AC810P----AC810P1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295983CNMG190616N-MU AC820P----AC820P1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
41295992CNMG190616N-MU AC830P----AC830P1.66.3519.3
31,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
41293341CNMG120408N-MU AC510U----AC510U0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293357CNMG120408N-MU AC520U----AC520U0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293366CNMG120408N-MU AC530U----AC530U0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41293384CNMG120408N-MU AC810P----AC810P0.84.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
41293393CNMG120408N-MU AC820P----AC820P0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
41293402CNMG120408N-MU AC830P----AC830P0.84.7612.9
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
41294197CNMG120412N-MU AC510U----AC510U1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41294206CNMG120412N-MU AC520U----AC520U1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
41294215CNMG120412N-MU AC530U----AC530U1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41294233CNMG120412N-MU AC810P----AC810P1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294242CNMG120412N-MU AC820P----AC820P1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41294251CNMG120412N-MU AC830P----AC830P1.24.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
41294732CNMG120416N-MU AC520U----AC520U1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
41294741CNMG120416N-MU AC530U----AC530U1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
41294757CNMG120416N-MU AC810P----AC810P1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294766CNMG120416N-MU AC820P----AC820P1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
41294775CNMG120416N-MU AC830P----AC830P1.64.7612.9
11,000
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
05874906CNMG120408N-MU-0.8--AC20000.84.7612.9
7,700
取扱い終了
代替品有
05874881CNMG120408N-MU-----0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
代替品有
05875667CNMG120412N-MU-----1.24.7612.9
7,700
取扱い終了
代替品有
05589141CNMG120408N-MU-----0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05874924CNMG120408N-MU4.760.85.1612.9EH10Z0.84.7612.9
7,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05874906CNMG120408N-MU41293393CNMG120408N-MU AC820PCNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 41293393チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05874881CNMG120408N-MU08217702CNMG120408N-MU AC630MCNMG120408N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 08217702チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました<br>新注文コードよりご注文ください
05875667CNMG120412N-MU08217711CNMG120412N-MU AC630MCNMG120412N-MU チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル 08217711チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,498
税込6,048
※大変申し訳ございませんが、注文コードが変わりました<br>新注文コードよりご注文ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41293366
2018-06-01
用途: NC旋盤の荒加工

チップ材質AC530U、SLDの荒加工で使用
1回の加工幅4.5で安定しています

対象商品 : 05876927
2010-09-12
用途: NC旋盤にて切削加工を行います。

使いやすくとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする