曜日別特売

チップ CNMG-SU

チップ CNMG-SU - 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU - 住友電工ハードメタル
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08217605CNMG120408N-SU AC630M4.760.85.1612.9AC630M
11,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
05875082CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9AC2000
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05875073CNMG120408N-SU-----
7,700
取扱い終了
05875091CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9AC3000
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05875107CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9EH510Z
7,700
取扱い終了
05875116CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9EH520Z
7,700
取扱い終了
05875125CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9T2000Z
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05875143CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9T110A
6,900
取扱い終了
05875152CNMG120408N-SU4.760.85.1612.9T1200A
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05875082CNMG120408N-SU41293567CNMG120408N-SU AC820PCNMG120408N-SU チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル 41293567チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,398
税込5,938
材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする