住友電工ハードメタル
チップ CNMG-SU
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さs(mm)
ノーズ半径r(mm)
穴径d1(Φmm)
刃長l(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08217614
CNMG120412N-SU AC630M
4.76
1.2
5.16
12.9
AC630M
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
05875825
CNMG120412N-SU
-
-
-
-
-
¥
7,000
取扱い終了
05875834
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
AC2000
¥
7,700
取扱い終了
05875843
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
AC3000
¥
7,700
取扱い終了
05875852
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
EH510Z
¥
7,700
取扱い終了
05875861
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
EH520Z
¥
7,700
取扱い終了
05875877
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
T1200A
¥
6,900
取扱い終了
05875886
CNMG120412N-SU
4.76
1.2
5.16
12.9
T2000Z
¥
7,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください