曜日別特売

チップ DNMG-SU

チップ DNMG-SU - 住友電工ハードメタルチップ DNMG-SU - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302947DNMG150402N-SU T1500A4.760.2
13,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
41302956DNMG150402N-SU AC520U4.760.2
15,300
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
41302965DNMG150402N-SU AC530U4.760.2
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41302974DNMG150402N-SU AC630M4.760.2
15,300
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
41303455DNMG150404N-SU AC510U4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
41303464DNMG150404N-SU AC520U4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
41303473DNMG150404N-SU AC530U4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41303482DNMG150404N-SU AC630M4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
41303507DNMG150404N-SU AC810P4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41303516DNMG150404N-SU AC820P4.760.4
15,300
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
41303525DNMG150404N-SU AC830P4.760.4
15,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
41303534DNMG150404N-SU T1500A4.760.4
13,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
41304417DNMG150408N-SU AC510U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304426DNMG150408N-SU AC520U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304435DNMG150408N-SU AC530U4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
41304444DNMG150408N-SU AC630M4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304462DNMG150408N-SU AC810P4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304471DNMG150408N-SU AC820P4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304487DNMG150408N-SU AC830P4.760.8
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41304496DNMG150408N-SU T1500A4.760.8
13,500
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
41305302DNMG150412N-SU AC630M4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305327DNMG150412N-SU AC810P4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
41305336DNMG150412N-SU AC820P4.761.2
15,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
41305345DNMG150412N-SU T1500A4.761.2
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
41305731DNMG150604N-SU AC820P6.350.4
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41305747DNMG150604N-SU T1500A6.350.4
16,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
41306045DNMG150608N-SU AC820P6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41306054DNMG150608N-SU AC830P6.350.8
18,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
41306063DNMG150608N-SU T1500A6.350.8
16,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
41306413DNMG150612N-SU AC820P6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41306422DNMG150612N-SU AC830P6.351.2
18,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
05893431DNMG150404N-SU4.760.4
10,700
取扱い終了
05893447DNMG150404N-SU4.760.4
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893456DNMG150404N-SU4.760.4
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893474DNMG150404N-SU4.760.4
9,700
取扱い終了
05893483DNMG150404N-SU4.760.4
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05893492DNMG150404N-SU4.760.4
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894165DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894174DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894183DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894192DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894201DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894226DNMG150408N-SU4.760.8
9,700
取扱い終了
05894235DNMG150408N-SU4.760.8
9,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05894244DNMG150408N-SU4.760.8
10,700
取扱い終了
05894892DNMG150412N-SU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894901DNMG150412N-SU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894917DNMG150412N-SU4.761.2
10,700
取扱い終了
05894935DNMG150412N-SU4.761.2
9,700
取扱い終了
05894944DNMG150412N-SU4.761.2
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41303482
2015-11-27
用途: 旋盤加工仕上げ工程
株式会社石井工作所製造業

AC630Mでステンレス304の仕上げ工程を行いました。
周速は120m/分です。送りは0.1mm/回転。
使用時間は45分です。
ワークの保持がしっかり出来ない場合は周速が上げれないので、このチップを選びました。
仕上がりも良いです。
第2推奨ですが、鉄も使用出来るのも購入した理由の一つです。
ステンレス加工に使ったあとに、チップの状態を見て生爪成形用に使います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする