住友電工ハードメタル
チップ DNMM-HP
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41306614
DNMM150404N-HP AC820P
4.76
0.4
AC820P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
41306623
DNMM150404N-HP AC830P
4.76
0.4
AC830P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
41306657
DNMM150408N-HP AC820P
4.76
0.8
AC820P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
41306666
DNMM150408N-HP AC830P
4.76
0.8
AC830P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
41306702
DNMM150412N-HP AC820P
4.76
1.2
AC820P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
41306711
DNMM150412N-HP AC830P
4.76
1.2
AC830P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
41306754
DNMM150416N-HP AC820P
4.76
1.6
AC820P
¥
21,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
41306781
DNMM150604N-HP AC820P
6.35
0.4
AC820P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
41306806
DNMM150608N-HP AC820P
6.35
0.8
AC820P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41306815
DNMM150608N-HP AC830P
6.35
0.8
AC830P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41306851
DNMM150612N-HP AC820P
6.35
1.2
AC820P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41306867
DNMM150612N-HP AC830P
6.35
1.2
AC830P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
41306903
DNMM150616N-HP AC820P
6.35
1.6
AC820P
¥
24,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
05896125
DNMM150404N-HP
4.76
0.4
AC3000
¥
14,900
取扱い終了
05896152
DNMM150408N-HP
4.76
0.8
AC3000
¥
14,900
取扱い終了
05896186
DNMM150412N-HP
4.76
1.2
AC3000
¥
14,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください