住友電工ハードメタル
チップ SCGT-FX
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41315407
SCGT09T302L-FX AC530U
9.525
3.97
0.2
9.525
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41315434
SCGT09T302R-FX AC530U
9.525
3.97
0.2
9.525
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
41315443
SCGT09T304L-FX AC530U
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
41315452
SCGT09T304R-FX AC530U
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
25,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
41315461
SCGT120404L-FX AC530U
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
41315477
SCGT120404R-FX AC530U
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
32,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
05899363
SCGT09T302L-FX
9.525
3.97
0.2
9.525
¥
17,100
取扱い終了
05899415
SCGT09T304L-FX
9.525
3.97
0.4
9.525
¥
18,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください