曜日別特売

チップ SCMT-MU

チップ SCMT-MU - 住友電工ハードメタルチップ SCMT-MU - 住友電工ハードメタル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41315741SCMT09T308N-MU AC630M9.5253.979.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41315757SCMT09T308N-MU AC810P9.5253.979.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41315766SCMT09T308N-MU AC820P9.5253.979.525
12,600
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41315906SCMT120408N-MU AC630M12.74.7612.7
19,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
41315915SCMT120408N-MU AC810P12.74.7612.7
19,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
41315924SCMT120408N-MU AC820P12.74.7612.7
19,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
05899625SCMT09T308N-MU9.5253.979.525
8,800
取扱い終了
05899634SCMT09T308N-MU9.5253.979.525
8,800
取扱い終了
41315714SCMT09T308N-MU AC420K9.5253.979.525
12,600
取扱い終了
返品不可
41315723SCMT09T308N-MU9.5253.979.525
8,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41315732SCMT09T308N-MU9.5253.979.525
8,800
取扱い終了
41315872SCMT120408N-MU AC420K12.74.7612.7
19,300
取扱い終了
返品不可
41315881SCMT120408N-MU12.74.7612.7
13,500
取扱い終了
41315897SCMT120408N-MU12.74.7612.7
13,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする