チップ SNGG-UM

チップ SNGG-UM - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05902486SNGG120404L-UM ST10P0.4
23,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05902495SNGG120404L-UM ST20E0.4
23,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05902653SNGG120408L-UM G10E0.8
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
05902662SNGG120408L-UM ST10P0.8
23,500
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
05902671SNGG120408L-UM ST20E0.8
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41317516SNGG120404L-UM T1500A0.4
23,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
41317525SNGG120404R-UM ST20E0.4
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41317534SNGG120404R-UM T1500A0.4
23,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
41317543SNGG120408L-UM AC510U0.8
30,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
41317552SNGG120408L-UM A300.8
23,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
41317561SNGG120408L-UM T1500A0.8
23,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41317577SNGG120408R-UM AC510U0.8
30,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41317586SNGG120408R-UM A300.8
23,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
41317595SNGG120408R-UM T1500A0.8
23,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
41317604SNGG120412R-UM T1500A1.2
23,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05902434SNGG120404L-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902443SNGG120404L-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902452SNGG120404L-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902461SNGG120404L-UM0.4
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05902477SNGG120404L-UM0.4
17,300
取扱い終了
05902617SNGG120408L-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902626SNGG120408L-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902635SNGG120408L-UM0.8
17,300
取扱い終了
05902644SNGG120408L-UM0.8
17,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする