住友電工ハードメタル
チップ SNGG-C
形状
正方形
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
SNGB096M
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05902827
SNGGS70200-C G10E
G10E
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
05902836
SNGGS70200-C ST10P
ST10P
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
05902845
SNGGS70200-C ST20E
ST20E
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください