曜日別特売

チップ SNMG-EX

チップ SNMG-EX - 住友電工ハードメタルチップ SNMG-EX - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32742132SNMG120408N-EX AC630M12.74.760.812.7
12,900
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
41317997SNMG120404N-EX AC510U12.74.760.412.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41318006SNMG120404N-EX AC520U12.74.760.412.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318015SNMG120404N-EX AC530U12.74.760.412.7
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
41318033SNMG120404N-EX AC630M12.74.760.412.7
12,900
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
41318277SNMG120408N-EX AC510U12.74.760.812.7
12,900
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
41318286SNMG120408N-EX AC520U12.74.760.812.7
12,900
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
41318295SNMG120408N-EX AC530U12.74.760.812.7
12,900
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
41319196SNMG120412N-EX AC510U12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41319205SNMG120412N-EX AC520U12.74.761.212.7
12,900
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
41319214SNMG120412N-EX AC530U12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
41319232SNMG120412N-EX AC630M12.74.761.212.7
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
41320097SNMG150612N-EX AC510U15.8756.351.215.875
24,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41320106SNMG150612N-EX AC520U15.8756.351.215.875
24,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
41320352SNMG190612N-EX AC510U19.056.351.219.05
31,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
41320361SNMG190612N-EX AC520U19.056.351.219.05
31,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
05903581SNMG120408N-EX12.74.760.812.7
9,100
取扱い終了
41318024SNMG120404N-EX AC610M12.74.760.412.7
11,500
取扱い終了
代引不可
41318304SNMG120408N-EX AC610M12.74.760.812.7
11,500
取扱い終了
41319223SNMG120412N-EX AC610M12.74.761.212.7
11,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32742132
2012-03-02
用途: 汎用旋盤

SS材、S45C、などSUSもへたなステン用チップよりきれいに削れます。新製品で出たとき工具屋が使ってみてくれともってきて使いましたが切れ具合よかったですが高かったのでずっと買わなかったですがそれなりの価格になっていたので買いました。鉄の端面きれいに削れて長持ちします。お奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする