住友電工ハードメタル
チップ SNMG-SJ
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41317884
SNMG090304N-SJ T1500A
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
41318146
SNMG120404N-SJ T1500A
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
11,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
41317875
SNMG090304N-SJ
9.525
3.18
0.4
9.525
¥
5,000
取扱い終了
05903326
SNMG120404N-SJ
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
8,300
取扱い終了
05903335
SNMG120404N-SJ
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
8,300
取扱い終了
05903755
SNMG120408N-SJ
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
8,300
取扱い終了
05903764
SNMG120408N-SJ
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
8,300
取扱い終了
05903773
SNMG120408N-SJ
12.7
4.76
0.8
12.7
¥
8,300
取扱い終了
05904631
SNMG120412N-SJ
12.7
4.76
1.2
12.7
¥
7,500
取扱い終了
41318137
SNMG120404N-SJ
12.7
4.76
0.4
12.7
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください