住友電工ハードメタル
チップ SNMG-SU
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41318767
SNMG120408N-SU AC510U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41318776
SNMG120408N-SU AC520U
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41318785
SNMG120408N-SU AC530U
¥
12,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
41318794
SNMG120408N-SU AC630M
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
41318812
SNMG120408N-SU AC810P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
41318821
SNMG120408N-SU AC820P
¥
12,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
41318837
SNMG120408N-SU AC830P
¥
12,900
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
41318846
SNMG120408N-SU T1500A
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
05903852
SNMG120408N-SU
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05903843
SNMG120408N-SU
¥
9,100
取扱い終了
05903861
SNMG120408N-SU
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05903877
SNMG120408N-SU
¥
7,500
取扱い終了
05903886
SNMG120408N-SU
¥
8,300
取扱い終了
05903895
SNMG120408N-SU
¥
8,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05903904
SNMG120408N-SU
¥
9,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
41318803
SNMG120408N-SU
¥
9,100
取扱い終了
41318855
SNMG120408N-SU T3000Z
¥
11,500
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください